1/2″ Slagmoersleutel TORX E14

Artikelnummer: 14325 E14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14325 E14
EAN/GTIN 4991644356836
Nummer fabrikant 14325 E14
L-nummer L60050 4943

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 18,2 mm
Lengte: 9,8 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
E14
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen