1/2″ Slagmoersleutel TORX E10

Artikelnummer: 14325 E10
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14325 E10
    EAN/GTIN 4991644356812
    Nummer fabrikant 14325 E10
    L-nummer L60050 5274

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 80 mm
    Dimensie D2: 25 mm
    D1: 14,2 mm
    Lengte: 7,4 mm
    Hoogte: 62 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    E10
    Binnenkant Torx
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen