1/2″ Slagmoersleutel (SURFACE DRIVE) 24 mm

Artikelnummer: 14310M 24mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14310M 24mm
EAN/GTIN 4991644356447
Nummer fabrikant 14310M 24mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 85 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Lengte: 24 mm
Hoogte: 65 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 24 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen