1/2″ Slagmoersleutel (SURFACE DRIVE) 19 mm

Artikelnummer: 14310M 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14310M 19mm
EAN/GTIN 4991644356409
Nummer fabrikant 14310M 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Lengte: 19 mm
Hoogte: 61 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen