1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (12-kant) 11 mm

Artikelnummer: 14306M 11mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14306M 11mm
EAN/GTIN 4991644356041
Nummer fabrikant 14306M 11mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 16,7 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen