1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (mm) 34 mm

Artikelnummer: 14301M 34mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301M 34mm
EAN/GTIN 4991644355150
Nummer fabrikant 14301M 34mm
L-nummer L60050 6715

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 85 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 45,5 mm
Lengte: 34 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 34 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen