1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (mm) 24 mm

Artikelnummer: 14301M 24mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301M 24mm
EAN/GTIN 4991644355051
Nummer fabrikant 14301M 24mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 85 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 33 mm
Lengte: 24 mm
Hoogte: 65 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 24 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.