1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (mm) 14 mm

Artikelnummer: 14301M 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301M 14mm
EAN/GTIN 4991644354979
Nummer fabrikant 14301M 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 20,5 mm
Lengte: 14 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen