1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (inch) 3/8″

Artikelnummer: 14301A 3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301A 3/8
EAN/GTIN 4991644355211
Nummer fabrikant 14301A 3/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 15,5 mm
Lengte: 10 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen