1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (inch) 13/16″

Artikelnummer: 14301A 13/16
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301A 13/16
EAN/GTIN 4991644355280
Nummer fabrikant 14301A 13/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Lengte: 21 mm
Hoogte: 61 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen