1/2″ Slagmoersleutel, lang (mm), beschermer 16FR

Artikelnummer: 14300M 16FR
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14300M 16FR
EAN/GTIN 4991644016129
Nummer fabrikant 14300M 16FR

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 81,3 mm
Dimensie D2: 33 mm
D1: 27,3 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 63 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen