1/2″ Slagmoersleutel, met intrekbare magneet en beschermer 14FR

Artikelnummer: 14300G 14FR
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14300G 14FR
EAN/GTIN 4991644004959
Nummer fabrikant 14300G 14FR
L-nummer L60050 10816

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 81,3 mm
Dimensie D2: 28 mm
D1: 24,8 mm
Lengte: 8 mm
Hoogte: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen