1/2″ Slagmoersleutel (inch) 1.7/16″

Artikelnummer: 14300A 1.7/16
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 14300A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644354726
Nummer fabrikant 14300A 1.7/16
L-nummer L60050 8122
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 85 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 50,7 mm
Lengte: 37 mm
Hoogte: 61 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen