Meetbekkenschroefmaat, 1-2 ″

Artikelnummer: 143-122
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 143-122
EAN/GTIN 4946368019840
Nummer fabrikant 143-122
L-nummer L40010 14756

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buitenschroefmaat met meetbekken is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 - 2″
Nauwkeurigheid: ±0.0003″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0003″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 1-6
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen