Meetbek micrometer, 75-100 mm

Artikelnummer: 143-104
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
    Meettechniek analog
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 143-104
    EAN/GTIN 4946368019741
    Nummer fabrikant 143-104
    L-nummer L40010 166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze buitenschroefmaat met meetbekken is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaatsen

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 75 - 100
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±8 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Meetkracht: 1-6
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen