Omschrijving:
grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
geschikt voor rond en vlak materiaal
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Kenmerk:
- Bekvorm: platte bekken
- Beklengte L3 [mm]: 35 mm
- Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 22,8 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 10,4 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijcapaciteit (max.): 1,6
- Tipbreedte W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V geïsoleerd: ja
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: ja