Combinatietang POWER 160 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 1429574
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1429574
    EAN/GTIN 4010886812334
    Nummer fabrikant 1429574

    Omschrijving

    Omschrijving:

    grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
    Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
    geschikt voor rond en vlak materiaal
    tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

    Kenmerk:

    • Bekvorm: platte bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 35 mm
    • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
    • Totale breedte [mm]: 50 mm
    • Totale hoogte [mm]: 14 mm
    • Totale lengte [mm]: 163 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 22,8 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 10,4 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Vorm snijkant: Met facet
    • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
    • Snijcapaciteit (max.): 1,6
    • Tipbreedte W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen