Snijplatenset HSS-E M3-12

Artikelnummer: 142710 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142710 M3-12
EAN/GTIN 4045197592149
Nummer fabrikant 142710 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

Snijplatenset HSS-E, 7-delig (M3−M12) in cassette.

Inhoud:

Resp. 1 snijplaat nr. 140400 maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Snijplatenset HSS-E  M3-12

Snijplatenset HSS-E M3-12

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 349,00
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 191,50
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 120,50
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Flankhoek 60 60 60 60
Voor metrische schroefdraad M3 − M12 M3 − M12
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Snijmateriaal HSS E HSS HSS HSS E
Tolerantieklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Producttype Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat