Snijplaat 5-40

Artikelnummer: 142520 5-40
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: 2A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse 2A
Gangen per inch 40
Schroefdraad-⌀ 3,18 mm
Buiten-⌀ 20 mm
Hoogte 5 mm
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142520 5-40
EAN/GTIN 4045197084743
Nummer fabrikant 142520 5-40

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen