{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1.1/2-6 UNC | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | 2A | |
Gangen per inch | 6 | |
Schroefdraad-⌀ | 38,1 mm | |
Buiten-⌀ | 75 mm | |
Hoogte | 30 mm | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 142520 1.1/2-6 | |
EAN/GTIN | 4062406224172 |