Draadeind ratel 8 mm

Artikelnummer: 141S 8mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141S 8mm
EAN/GTIN 4991644090525
Nummer fabrikant 141S 8mm
L-nummer L60050 9725

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 120 mm
D1: 28 mm
Handvat
Uitgang 8 mm
Tapbout draaier
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen