Ringslagsleutel gebogen 95 mm

Artikelnummer: 1416588
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1416588
EAN/GTIN 4010886806210
Nummer fabrikant 1416588

Omschrijving

Omschrijving:

te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
in matrijs gesmeed, gezandstraald

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 459 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 151.0 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 57 mm
  • nominale lengte [mm]: 459 mm
  • nettogewicht [kg]: 9.83 kg
  • Standaard: Niet gestandaardiseerd
  • oppervlak: Gezandstraald

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen