Ringslagsleutel gebogen 85 mm

Artikelnummer: 1416537
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1416537
EAN/GTIN 4010886806173
Nummer fabrikant 1416537

Omschrijving

Omschrijving:

te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
in matrijs gesmeed, gezandstraald

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 459 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 151,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 57 mm
  • Oppervlak: gezandstraald
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 85

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen