Ringslagsleutel gebogen 75 mm

Artikelnummer: 1416456
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1416456
EAN/GTIN 4010886806098
Nummer fabrikant 1416456

Omschrijving

Omschrijving:

te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
in matrijs gesmeed, gezandstraald

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 406 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 126,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 50 mm
  • Oppervlak: gezandstraald
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 75