Ringslagsleutel gebogen 50 mm

Artikelnummer: 1416197
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1416197
EAN/GTIN 4010886805879
Nummer fabrikant 1416197
L-nummer L60160 3564

Omschrijving

Omschrijving:

te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
in matrijs gesmeed, gezandstraald

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 94,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 40 mm
  • Oppervlak: gezandstraald
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen