1/2″ Slagmoersleutel, met scharnier, voor binnenzeskantschroeven 8 mm

Artikelnummer: 14147M-150 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14147M-150 8mm
EAN/GTIN 4991644360123
Nummer fabrikant 14147M-150 8mm
L-nummer L60050 4550

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 25 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen