1/2″ Slagmoersleutel, met gezamenlijke 10 mm

Artikelnummer: 14146M-250 10mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14146M-250 10mm
EAN/GTIN 4991644359912
Nummer fabrikant 14146M-250 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 250 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 16 mm
Lengte: 6,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen