1/2″ Slagmoersleutel, met gezamenlijke 19 mm

Artikelnummer: 14146M-150 19mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14146M-150 19mm
    EAN/GTIN 4991644359578
    Nummer fabrikant 14146M-150 19mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 150 mm
    Dimensie D2: 25 mm
    D1: 28 mm
    Lengte: 11,5 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 19 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen