1/2″ Meshouder (snelwisselboorhouder) 55 mm

Artikelnummer: 14142-D6.3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14142-D6.3
EAN/GTIN 4991644204960
Nummer fabrikant 14142-D6.3
L-nummer L60050 3987

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 16 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen