1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 60IP

Artikelnummer: 14134T-98 60IP
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134T-98 60IP
EAN/GTIN 4991644362608
Nummer fabrikant 14134T-98 60IP
L-nummer L60050 10677

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 98 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
60IP
Torx Plus
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen