1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, binnenzeskant (inch) 5/16″

Artikelnummer: 14134A-58 5/16
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14134A-58 5/16
    EAN/GTIN 4991644011995
    Nummer fabrikant 14134A-58 5/16
    L-nummer L60050 9265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 58 mm
    Dimensie D2: 25 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 5/16″
    Buitenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen