1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, binnenzeskant (inch) 1/2″

Artikelnummer: 14134A-58 1/2
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134A-58 1/2
EAN/GTIN 4991644012015
Nummer fabrikant 14134A-58 1/2

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 58 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen