1/2″ Velgbeveiliging kraker 21 mm

Artikelnummer: 14124 21mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14124 21mm
EAN/GTIN 4991644360543
Nummer fabrikant 14124 21mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28 mm
Lengte: 20,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
Spiraalvormige snijkanten
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen