1/2″ Velgbeveiliging kraker 18.5 mm

Artikelnummer: 14124 18.5mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14124 18.5mm
EAN/GTIN 4991644360529
Nummer fabrikant 14124 18.5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 23 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 18.5 mm
Spiraalvormige snijkanten
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen