1/2″ Slagpinzetter 6 X 1,00

Artikelnummer: 14103M-6(1.0)
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14103M-6(1.0)
EAN/GTIN 4991644357918
Nummer fabrikant 14103M-6(1.0)
L-nummer L60050 8578

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 42 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 12 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
6 X 1, 00
Stiftzetter
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen