1/2″ Slagpinzetter 14 X 2,00

Artikelnummer: 14103M-14(2.0)
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14103M-14(2.0)
    EAN/GTIN 4991644322961
    Nummer fabrikant 14103M-14(2.0)
    L-nummer L60050 7609

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 55 mm
    Dimensie D2: 25 mm
    D1: 22 mm
    Lengte: 16 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    14 X 2, 00
    Stiftzetter
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen