1/2″ Slagpinzetter 10 X 1,25

Artikelnummer: 14103M-10(1.25)
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14103M-10(1.25)
    EAN/GTIN 4991644357970
    Nummer fabrikant 14103M-10(1.25)
    L-nummer L60050 7971

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 49 mm
    Dimensie D2: 25 mm
    D1: 17 mm
    Lengte: 13 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    10 X 1, 25
    Stiftzetter
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen