1/2″ Slagpinzuiger (mm) 9 mm

Artikelnummer: 14100M 9mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14100M 9mm
EAN/GTIN 4991644358748
Nummer fabrikant 14100M 9mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9 mm
Tapbout draaier
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen