1/2″ Slagpinzuiger (inch) 3/8″

Artikelnummer: 14100A 3/8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14100A 3/8
EAN/GTIN 4991644358670
Nummer fabrikant 14100A 3/8
L-nummer L60050 8467

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Tapbout draaier
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen