1/2″ Slagpinzuiger (inch) 1/4″

Artikelnummer: 14100A 1/4
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14100A 1/4
EAN/GTIN 4991644358656
Nummer fabrikant 14100A 1/4
L-nummer L60050 10540

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 24 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/4″
Tapbout draaier
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen