Laadvlak met geribbeld rubber

Artikelnummer: 1410
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Antislipmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1410
EAN/GTIN 4017976127002
Nummer fabrikant 1410
L-nummer L90070 259

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Laadvlak met opgeplakt fijn geribbeld rubber. Antislip. Meerprijs per standaard laadvlak.

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Materiaal van de laadvlak: noemde rubber
Wenk: Toeslag - geen enkele aankoop