Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 2-12 " met 5 buizen, meetoppervlak met hardmetaal

Artikelnummer: 141-215
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141-215
EAN/GTIN 4946368381015
Nummer fabrikant 141-215
L-nummer L40010 14755

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2 - 12
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel