Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 50-300 mm, met 5 buizen, meetoppervlak gehard

Artikelnummer: 141-206
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141-206
EAN/GTIN 4946368380926
Nummer fabrikant 141-206
L-nummer L40010 5122

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 300
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen