Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 8-40 ″, met 3 buizen, meetoppervlak gehard

Artikelnummer: 141-122
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141-122
EAN/GTIN 4946368019185
Nummer fabrikant 141-122
L-nummer L40010 7947

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 8 - 40
Graduatie: 0.001″
Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel