Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 25-50mm, met 2 buizen, gehard meetoppervlak

Artikelnummer: 141-101
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
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 141-101
    EAN/GTIN 4946368019048
    Nummer fabrikant 141-101
    L-nummer L40010 1036

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik. Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 25 - 50
    Gradering: 0,01 mm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen