Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 200-225 mm, meetoppervlak met hardmetaal

Artikelnummer: 141-011
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 141-011
EAN/GTIN 4946368019024
Nummer fabrikant 141-011
L-nummer L40010 14757
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Meetlengte (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
Schaalverdeling: 0,01 mm
Meetbereik: 200 - 225 mm
Inch: metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen