Schroevendraaiers met T-greep voor Torx®-schroeven, met extra sleutel aan zijkant

Artikelnummer: 1407.30-150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1407.30-150
EAN/GTIN 7610733256716
Nummer fabrikant PB 1407.30-150
L-nummer L60060 2692

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krukhecht schroevendraaiers met extra sleutel aan zijkant
  • voor Torx®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • T-greep met extra sleutel aan zijkant, voor het overbrengen van hoge draaimomenten
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Bladlengte dwarsaandrijving: 150 mm
  • Bladlengte zijaandrijving: 20 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Kruisgreep over de hele breedte: 94 mm
  • Kruishandgreep volledige lengte: 187 mm
  • Lengte blad: 125 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Torx® schroefgrootte: 30
  • Voor metaalschroeven M: 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen