Gereedschapmodule, leeg

Artikelnummer: 1402714
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1402714
EAN/GTIN 4010886804308
Nummer fabrikant 1402714

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof
Olie- en zuurbestendig
Voor de indeling van de laden in de GEDORE gereedschapswagens en mobiele werkbanken met variabele ladeverdeling
Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 310 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 158 mm
  • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen