Gereedschapmodule, leeg

Artikelnummer: 1402706
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Inzetbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1402706
    EAN/GTIN 4010886804285
    Nummer fabrikant 1402706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gemaakt van slagvast ABS-kunststof
    Olie- en zuurbestendig
    Voor de indeling van de laden in de GEDORE gereedschapswagens en mobiele werkbanken met variabele ladeverdeling
    Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 310 mm
    • Totale hoogte [mm]: 42 mm
    • Totale lengte [mm]: 158 mm
    • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen