Werkbroek C154

Artikelnummer: 140018008900C154
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur marineblau
Confectiemaat DE 154
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140018008900C154
EAN/GTIN 7330509042069
Nummer fabrikant 140018008900C154

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 240 g/m²

Zakken
Achterzak met sluiting
Een beenzak - één met klep en opgenaaid driedelig pennenzakje
Telefoonzakje

Details
Lussen, één met D-ring
Metalen ritsgulp
Kunststof knopen

Omschrijving:

  • Veelzijdige broek met schuine zakken, een achterzak met knoopsluiting en beenzakken, waarvan één met klep en pennenzakje met drie sleuven
  • Zachte maar duurzame dienstbroek in diverse aantrekkelijke kleuren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen